产品编号: 208025

整体硬质合金半圆键槽铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
横向进给方向 水平
铣削轮廓面 十字形齿
公差,公称直径 e8
刀柄 DIN 6535 HB
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 DIN 850 D/F
价格未定

整体硬质合金半圆键槽铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

轮廓铣削,交叉咬合。齿的侧面经过抛光,所以在工件内不会被卡住。

提示:

用于铣削符合 DIN 6888 要求的半圆键槽或小凹槽。
整槽:fz(针对ap)= 0.25×D。

技术参数

铣削轮廓面
十字形齿
公差,公称直径
e8
内冷式
刀柄
DIN 6535 HB
横向进给方向
水平
涂层
TiAlN
色环
绿色
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 850 D/F
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
67
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
63
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image