产品编号: 203017

整体硬质合金内冷铣刀 HPC TiSi

品牌: HOLEX
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对修边
内冷式 真
螺旋角特征 不相同
切削加工策略 HPC
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 6527
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金内冷铣刀 HPC TiSi

描述

技术说明:

带有内部冷却通道,确保可靠的排屑。
带 35° 螺旋。
专用 TiSi 涂层。

技术参数

涂层
TiSi
标准
DIN 6527
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
蓝色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
通用
 
湿,最大
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image