产品编号: 203016

整体硬质合金内冷铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
内冷式 真
螺旋角特征 不相同
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对修边
切削加工策略 HPC
型号 N
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金内冷铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

带有内部冷却通道,确保可靠的排屑。
带 38° 螺旋。
动平衡等级 G 2.5。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.3×D,针对修边
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
蓝色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
85
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
通用
 
湿,最大
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image