产品编号: 208070

整体硬质合金倒角铣刀 90° 没有涂层

品牌: GARANT
公差,公称直径 e8
标准 工厂标准
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
锥头锪钻钻尖角 90
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
螺纹升角 30
价格未定

整体硬质合金倒角铣刀 90° 没有涂层

描述

技术说明:

公差:顶角 ±1°。

应用:

  • 槽铣削
  • 锪孔
  • 倒角
  • 也可用作数控定心钻。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
e8
螺纹升角
30 degrees
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边
锥头锪钻钻尖角
90 degrees
内冷式
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝,塑料
N
180
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image