产品编号: 201639

整体硬质合金 Diabolo 铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
型号 H
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对修边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 DIN 6527
切削加工策略 HPC
价格未定

整体硬质合金 Diabolo 铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo 镀层:
特殊的刃型,创新研发的镀层和硬质合金,特别适合进行高硬加工。
全新一代的高性能铣刀,适合 HPC 领域的切削加工。
规格尺寸 2 以上采用凹形刀柄(尺寸 L4 与 D4)。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
型号
H
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.05×D,针对修边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
钢材硬度 < 50 HRC
H
110
钢材硬度 < 55 HRC
H
80
钢材硬度 < 60 HRC
H
60
钢材硬度 < 65 HRC
H
50
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image