产品编号: 209635

内冷式 PKD 圆环面铣刀 直削 PKD

品牌: GARANT
内冷式 真
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.2×D,针对切边
刀具材料 PKD
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
公差,公称直径 e8
价格未定

内冷式 PKD 圆环面铣刀 直削 PKD

描述

技术说明:

高性能聚晶金刚石铣刀,可以满足切削加工性能方面的最高要求,适合加工玻纤增强塑料,碳纤增强塑料石墨。
直型切刃,用途更广泛。
RS1 = ±0.01 mm

技术参数

涂层
PKD
刀具材料
PKD
标准
工厂标准
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对切边; 0.05×D,针对仿形铣削
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黑色

Application Table

铝合金
N
2400
铝金属(短切屑)
N
2000
铝金属含硅量 > 10%
N
1500
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
1000
高密度聚乙烯
N
900
尼龙 66
N
900
聚醚醚酮
N
800
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
1200
25% 玻纤聚甲醛
N
1200
30% 玻纤尼龙 66
N
1000
30% 玻纤聚醚醚酮
N
1000
25% 树脂聚四氟乙烯
N
1000
30% 树脂聚醚醚酮
N
800
金属复合材料
N
400
玻纤增强塑料
N
500
碳纤增强塑料
N
500
混合材料
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image