产品编号: 122793

VHM 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA 180° TiAlN

品牌: GARANT
钻削应用 凸球面,有条件适用
钻削应用 有条件适用 横向钻孔
刀具材料 整体硬质合金
需要加工导孔 是,导孔钻
钻削应用 有条件适用 倾斜钻进
内冷式 有,25 bar
顶角 180
最大钻深 5×D
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
价格未定

VHM 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA 180° TiAlN

描述

技术说明:

特殊的切削锥,用于加工带有 180° 孔底的钻孔。即使是在倾角最大 15° 的斜面上钻孔,仍然可以确保比较小的径向力。容屑槽型保证了理想的排屑。带有 4 条导棱,确保钻头在钻孔中的稳定性。

优点:

180° 的钻尖角可以在一道工序中完成钻孔和平头锪孔。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
为了能可靠地使用整体硬质合金钻头 180°,务必需要:
  • 在平整表面上钻孔时用定心钻编号 122736 制作一个 1×D 的定位孔。
  • 在最多倾斜 15° 的表面上钻孔时:进给量 f 减小为给定值的 25%在钻入后,就可以恢复正常的进给值

提示:

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122793 + 129100HB 进行订购。
类型 HE:编号 122793 + 129100HE 进行订购。
可根据要求提供用于铝加工的 180° 硬质合金钻头。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
5×D
顶角
180 degrees
内冷式
有,25 bar
需要加工导孔
是,导孔钻
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
45
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
45
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image