产品编号: 121001

VHM 定心钻 A TiAlN

品牌: GARANT
型号 A
标准 DIN 333
埋头角 60
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 圆柱形刀柄,带 h6
公差,公称直径 k13
切削方向 右向
价格未定

VHM 定心钻 A TiAlN

描述

技术说明:

由整体硬质合金研磨而成。螺旋形排屑槽。
用于加工硬度最高 62 HRC 的材料。

技术参数

埋头角
60 degrees
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
切削方向
右向
公差,公称直径
k13
标准
DIN 333
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
色环
型号
A

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
40
钢材硬度 < 55 HRC
H
20
钢材硬度 < 60 HRC
H
15
钢材硬度 < 67 HRC
H
10
油
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image