产品编号: 121000

VHM 定心钻 A 没有涂层

品牌: GARANT
型号 A
埋头角 60
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 333
公差,公称直径 k13
刀柄 圆柱形刀柄,带 h6
切削方向 右向
价格未定

VHM 定心钻 A 没有涂层

描述

技术说明:

由整体硬质合金研磨而成。螺旋形排屑槽。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 333
型号
A
公差,公称直径
k13
埋头角
60 degrees
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
色环

Application Table

铝,塑料
N
200
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
160
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
铜锌合金
N
160
通用
 
油
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image