产品编号: 122545

NC 高性能钻头 FS 型,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB TiAlN

品牌: GARANT
顶角 140
最大钻深 6×D
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 DIN 6535 HB,带 h6
型号 FS
价格未定

NC 高性能钻头 FS 型,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB TiAlN

描述

技术说明:

钻芯加厚因而格外稳定,采用特殊的钻尖结构。专用钻尖。径向跳动精度高使用寿命长。钻孔质量精准。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
6×D
型号
FS
顶角
140 degrees
内冷式
色环
绿色

Application Table

铝,塑料
N
190
铝金属(短切屑)
N
170
铝金属含硅量 > 10%
N
140
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
铜锌合金
N
160
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image