产品编号: 121150

麻花钻头焊接硬质合金刀片 没有涂层

品牌: GARANT
顶角 118
刀具材料 硬质合金 K20
价格未定

麻花钻头焊接硬质合金刀片 没有涂层

描述

技术说明:

焊接硬质合金转位刀片。切削刃尖磨削。
刀柄带有夹持平台,用于配套夹头使用。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
硬质合金 K20
顶角
118 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝金属含硅量 > 10%
N
140
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
铜锌合金
N
140
油
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image