产品编号: 787035 6

精密石材瓷砖钻头 6 mm

品牌: alpen
刀具材料 HM
冲击应用 / 非冲击应用 不能进行冲击钻削
最高转速 200

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有84件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

2 件套。采用经过金刚石研磨加工的硬质合金刀片的钻头,配以获得专利的定心顶尖,可以实现精准的定心,不会导致钻头崩断。配以 10 mm 钻柄。配套用于市售钻夹头的硬质合金钻头。带有 1/4 英寸 (E 6.3) 6 角柄。

应用:

可以加工最坚硬的石板(莫氏硬度/Ritz 硬度等级 9 级)以及玻璃和陶瓷。

提示:

不适合用作冲击钻。主轴转速最高 200 转/分钟。不需要冷却。

技术参数

钻头直径
6 mm
钻头数量
2
刀具材料
HM
冲击应用 / 非冲击应用
不能进行冲击钻削
刀柄
圆柱柄
批头六角柄
E 6,3
总长度
115 mm
柄直径
10
最高转速
200 min-¹
产品类别
冲击钻

Share this product

or copy this link