产品编号: 122540

整体硬质合金-NC 高性能钻头 FS 型,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
顶角 140
型号 FS
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
最大钻深 6×D
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金-NC 高性能钻头 FS 型,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

钻芯加厚因而格外稳定采用特殊结构。特殊钻尖结构。径向跳动精度高使用寿命长。钻孔质量高。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122545 进行订购。
类型 HE:编号 122540 + 129100HE 进行订购。

技术参数

最大钻深
6×D
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
色环
绿色
顶角
140 degrees
型号
FS

Application Table

铝,塑料
N
190
铝金属(短切屑)
N
170
铝金属含硅量 > 10%
N
140
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
铜锌合金
N
160
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image