产品编号: 121019

整体硬质合金-NC 精密定心钻 90° 没有涂层

    • 价格未定
根据需求
Deliverable
库存还有107件
品牌: GARANT
刀具材料: 整体硬质合金
标准: 工厂标准
公差,公称直径: h6
顶角: 90 degrees

信息

  • 刀具材料: 整体硬质合金
  • 标准: 工厂标准
  • 公差,公称直径: h6
  • 顶角: 90 degrees

描述

技术说明:

自定心,由于采用了单切刃刃型,因而可以确保最佳的尺寸精度。

应用:

带有 90° 钻尖角,定心的同时完成锪孔(在后续使用更小直径麻花钻的情况下)。

提示:

针对实际钻孔直径选择转速(钻头外径不通用)。
针对实际钻孔 ⌀ 选择转速(并非针对钻头外 ⌀ 而采取通用设置)。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

Select article variation and quantity

⌀ DC h6 (mm) Unit price incl. VAT