产品编号: 121070

整体硬质合金 NC 定心钻 142° 螺旋槽 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
公差,公称直径 h6
顶角 142
标准 工厂标准
价格未定

整体硬质合金 NC 定心钻 142° 螺旋槽 没有涂层

描述

技术说明:

经过磨削的钻尖位于正中。方便钻进,同时可以确保定心孔的理想形状精度。排屑槽短,因而稳固。
≥ ⌀ 6 mm 情况下带有 HB 侧固面。

应用:

顶角 142°,确保后道工序的麻花钻主刃能够切入。

提示:

针对实际钻孔直径选择转速(钻头外径不通用)。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
公差,公称直径
h6
顶角
142 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
200
铝金属(短切屑)
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
80
油
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image