产品编号: 122670

整体硬质合金-HPC 钻头 FS 型,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
内冷式 有,25 bar
型号 FS
切削加工策略 HPC
顶角 140
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
最大钻深 6×D
价格未定

整体硬质合金-HPC 钻头 FS 型,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

钻芯加厚因而格外稳定采用特殊结构。特殊钻尖结构。
径向跳动精度高使用寿命长。
钻孔质量高。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

提示:

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122675 进行订购。
类型 HE:编号 122670 + 129100HE 进行订购。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
6×D
型号
FS
顶角
140 degrees
内冷式
有,25 bar
色环
粉红色

Application Table

铝,塑料
N
260
铝金属(短切屑)
N
240
铝金属含硅量 > 10%
N
160
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
35
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
35
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image