产品编号: 122738

整体硬质合金-HPC 钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
内冷式 有,25 bar
刀具材料 整体硬质合金
顶角 140
最大钻深 6×D
刀柄 DIN 6535 HB,带 h6
价格未定

整体硬质合金-HPC 钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB TiAlN

描述

技术说明:

强劲的钻芯和特殊的钻尖设计 −,使得横刃也参与切削加工,而且同心度高。理想的同心度和钻孔的圆度,归功于 4 条导棱。理想的排屑,归功于 4 条内部冷却通道(从直径 3.8 mm 开始)。直径 3.7 mm 及以下则为 2 条内部冷却通道。带 140° 顶角和特殊的切刃公差 p6,能够加工出理想的导孔。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

提示:

对于 12×D 及更深的深孔,建议加工一个导孔,而如果孔深达到 20×D 至 30×D,则必须加工导孔。
通过加工导孔,就总是能够提高过程可靠性。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
6×D
顶角
140 degrees
内冷式
有,25 bar
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
65
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
75
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
95
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image