产品编号: 123301

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
内冷式 有,25 bar
刀具材料 整体硬质合金
最大钻深 12×D
切削加工策略 HPC
顶角 135
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
价格未定

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。
4 条导棱确保极高的同心精度,即使是在超深钻孔时也能保持钻头的稳定性!
带圆弧倒角的凸款主切削刃和特殊的排屑槽构造可产生短切屑,即使面对长屑材料也不例外。

优点:

更高的稳定性和钻孔表面质量。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

提示:

为了在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,需要事先使用编号 121068 – 121130 进行定心。
样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:利用编号 123302 订货。
样式 HE:利用编号 123301 + 129100HE 订货。
可提供新一代产品!
推荐的后继产品为编号 123225 和 123235。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
12×D
顶角
135 degrees
内冷式
有,25 bar
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
140
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image