产品编号: 123212

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
顶角 135
内冷式 有,25 bar
最大钻深 12×D
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
价格未定

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

强劲的钻芯和特殊的钻尖 − 使得横刃也参与切削,同时可以保证理想的定心精度。钻孔的同心精度和圆度高,归功于 4 条导棱。理想的排屑,归功于 4 条内部冷却通道,从⌀3.8 mm 开始。⌀3.7 mm 以下才有 2 条内部冷却通道。平直的主切削刃,边沿钝圆处理,并且带有已经特殊的断屑槽型,因而可以产生短切屑,即便在加工长切屑材料时。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

提示:

为了在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,需要事先使用编号 121068 - 121130 进行定心。
样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:利用编号 123214 订货。
样式 HE:利用编号 123212 + 129100HE 订货。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
12×D
顶角
135 degrees
内冷式
有,25 bar
色环
蓝色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
70
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image