产品编号: 122690

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
最大钻深 6×D
顶角 135
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
内冷式 有,25 bar
价格未定

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

3 条导棱在保证极高精度和表面加工质量的同时,还可以满足钻孔公差精度方面的要求。不对称的端面刃型,可以保证出色的切削加工性能。创新的高效铸铁钻头,HPC 领域最新一代的产品。

优点:

用于在铸件上开展高性能的 HPC 钻孔加工。特别适用于奥贝球铁(ADI)。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122690+ 129100HB 进行订购。
类型 HE:编号 122690 + 129100HE 进行订购。

技术参数

最大钻深
6×D
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,25 bar
色环
白色
顶角
135 degrees

Application Table

GG
K
110
GGG
K
90
GJS,ADI 抗拉强度 > 800N/mm²
K
70
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image