产品编号: 122440

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
顶角 140
最大钻深 4×D
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
价格未定

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

采用坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 横切刃定心精度高。带圆弧倒角的凸款切削刃特殊的排屑槽构造可产生短切屑,即使面对长屑材料也不例外。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

提示:

样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 122445/122505 订货。
样式 HE:使用编号 122440/122500 129100HE 订货。
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 122415、122425 和 122435。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
4×D
顶角
140 degrees
内冷式
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image