产品编号: 122430

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
刀具材料 整体硬质合金
最大钻深 4×D
顶角 140
内冷式 有,25 bar
切削加工策略 HPC
价格未定

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

强劲的钻芯和特殊钻尖修磨。− 因而使得横刃也参与切削加工,并且可以确保理想的定心精度。出色的排屑,通过 4 条内冷通道。平直的主切削刃,对刃边进行了钝圆,再加上特殊的排屑槽形,从而可以确保产生短的切屑。特殊的涂层,保证了最佳的使用寿命理想的切削加工效率。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 122432 订货。
样式 HE:使用编号122430 + 129100HE 订货。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
4×D
顶角
140 degrees
内冷式
有,25 bar
色环
粉红色

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image