产品编号: 122606

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA DLC

品牌: GARANT
型号 W
最大钻深 6×D
内冷式 有,25 bar
刀具材料 整体硬质合金
顶角 140
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
切削加工策略 HPC
价格未定

整体硬质合金-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA DLC

描述

技术说明:

螺旋槽纹,带 6 条导棱和内部冷却通道。
最新一代的高效 HPC 导孔钻。
140° 的钻尖角和特殊的 p6 切刃公差,可以加工出理想的导孔。导孔的同心精度和圆度都十分理想。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

对于 16×D 及更深的深孔,建议加工一个导孔;而如果孔深达到 20×D 至 30×D,则必须加工导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122608 进行订购。
类型 HE:编号 122606 + 129100HE 进行订购。

技术参数

涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
6×D
型号
W
顶角
140 degrees
内冷式
有,25 bar
色环
黄色

Application Table

铝,塑料
N
360
铝金属(短切屑)
N
400
铝金属含硅量 > 10%
N
350
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
150
聚醚醚酮
N
120
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
90
30% 玻纤尼龙 66
N
80
30% 玻纤聚醚醚酮
N
70
25% 树脂聚四氟乙烯
N
80
铜
N
160
铜锌合金
N
200
玻纤增强塑料
N
80
碳纤增强塑料
N
80
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image