产品编号: 123740

整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 40×D TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
刀柄 DIN 6535 HA,带 h5
刀具材料 整体硬质合金
顶角 135
内冷式 有,40 巴
最大钻深 40×D
需要加工导孔 是,导孔钻和副导孔钻
价格未定

整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 40×D TiAlN

描述

技术说明:

螺旋槽纹,带有 4 条导棱和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角,并且切刃公差达到 fg6,因而可以实现深孔理想的加工。同心精度高,而且孔的圆度也好。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

为了确保 40×D 和 50×D 深孔钻的过程可靠性,必须使用编号 122736 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔,并使用编号 123691 的副导孔钻加工一个 20×D 的副导孔。
通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 116/117 页。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
40×D
顶角
135 degrees
内冷式
有,40 巴
需要加工导孔
是,导孔钻和副导孔钻
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
50
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
65
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image