产品编号: 123695

整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 30×D TiAlN

品牌: GARANT
需要加工导孔 是,导孔钻
最大钻深 30×D
顶角 135
切削加工策略 HPC
内冷式 有,40 bar
刀柄 DIN 6535 HA,带 h5
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 30×D TiAlN

描述

技术说明:

螺旋槽纹,带有 4 条导棱和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角切刃公差 h7 级,可实现理想的加工效果。同心精度高,钻孔圆度好。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122736 的导孔钻加工一个 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 122736 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 116/117 页。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
30×D
顶角
135 degrees
内冷式
有,40 bar
需要加工导孔
是,导孔钻
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
45
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
80
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image