产品编号: 123590

整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D DLC

品牌: GARANT
最大钻深 20×D
顶角 135
需要加工导孔 是,导孔钻
刀具材料 整体硬质合金
内冷式 有,40 bar
切削加工策略 HPC
刀柄 DIN 6535 HA,带 h5
价格未定

整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D DLC

描述

技术说明:

螺旋槽纹,带有 6 条导棱和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角切刃公差 h7 级,可实现理想的加工效果。同心精度高,钻孔圆度好。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122606 的导孔钻加工一个 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 122606 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔。
通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 116/117 页。

技术参数

涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
20×D
顶角
135 degrees
内冷式
有,40 bar
需要加工导孔
是,导孔钻
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
150
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
130
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
135
聚醚醚酮
N
105
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
80
30% 玻纤尼龙 66
N
70
30% 玻纤聚醚醚酮
N
65
25% 树脂聚四氟乙烯
N
70
铜
N
90
铜锌合金
N
100
玻纤增强塑料
N
70
碳纤增强塑料
N
70
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image