产品编号: 121220

整体硬质合金-HPC 微型钻 TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
顶角 130
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 圆柱形刀柄,带 h6
价格未定

整体硬质合金-HPC 微型钻 TiAlN

描述

技术说明:

高效微型钻头带超长的螺旋。
刀柄直径 3 h6,适用于热胀刀柄。
同心精度高,并且采用了精密的钻尖修磨,因而适合钢材的 HPC 加工。
公差:
规格尺寸:公称直径 +0.004 mm。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
顶角
130 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
200
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
140
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
钢材硬度 < 55 HRC
H
25
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
20
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
铜锌合金
N
140
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image