产品编号: 122250

整体硬质合金麻花钻 没有涂层

品牌: GARANT
螺纹升角 30
顶角 118
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 圆柱形刀柄,带 h7
价格未定

整体硬质合金麻花钻 没有涂层

描述

技术说明:

类似于 DIN 338。
采用相同的公称直径和刀柄直径。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

用在带金刚石镀层的钻夹头(编号 341050)内实现防滑夹紧。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
顶角
118 degrees
螺纹升角
30 degrees
内冷式
色环

Application Table

铝,塑料
N
200
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
140
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
25
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
20
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
20
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
15
铜锌合金
N
140
通用
 
油
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image