产品编号: 123308

整体硬质合金高性能钻,Whistle-Notch 刀柄 DIN 6535 HE TiN

品牌: HOLEX
需要加工导孔 是,导孔钻
内冷式 有,25 bar
刀具材料 整体硬质合金
最大钻深 12×D
顶角 135
刀柄 DIN 6535 HE,带 h6
价格未定

整体硬质合金高性能钻,Whistle-Notch 刀柄 DIN 6535 HE TiN

描述

技术说明:

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。
直切削刃
经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

提示:

为了确保 12×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122736 的导孔钻加工一个 3×D 的导孔。

技术参数

涂层
TiN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
12×D
顶角
135 degrees
内冷式
有,25 bar
需要加工导孔
是,导孔钻
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
175
铝金属含硅量 > 10%
N
135
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
45
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
65
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image