产品编号: 123306

整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA TiN

品牌: HOLEX
顶角 135
内冷式 有,25 bar
最大钻深 12×D
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA TiN

描述

技术说明:

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。
直切削刃
经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

为了在作业过程中稳固地使用 12×D 钻头,需要事先使用编号 121068 - 121130 的 NC 钻头或编号 122501 的 HOLEX Pro Steel 进行定心。
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 123307 进行订购。
类型 HE:编号 123308 进行订购。
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 123303。

技术参数

最大钻深
12×D
涂层
TiN
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,25 bar
色环
绿色
顶角
135 degrees

Application Table

铝金属(短切屑)
N
175
铝金属含硅量 > 10%
N
135
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
45
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
65
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image