产品编号: 123106

整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA TiN

品牌: HOLEX
刀具材料 整体硬质合金
顶角 135
最大钻深 8×D
内冷式 有,25 bar
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
价格未定

整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA TiN

描述

技术说明:

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。直切削刃经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

规格 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
模型 HB:订购编号 123107
模型 HE:订购编号 123108
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 123103。
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 123103。

技术参数

涂层
TiN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
8×D
顶角
135 degrees
内冷式
有,25 bar
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
175
铝金属含硅量 > 10%
N
135
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
45
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
65
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image