产品编号: 122310

整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA TiN

品牌: HOLEX
刀具材料 整体硬质合金
顶角 140
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
最大钻深 4×D
价格未定

整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA TiN

描述

技术说明:

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。直切削刃经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 122501。
规格 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 122315 订货。
样式 HE:使用编号 122320 订货。

技术参数

最大钻深
4×D
涂层
TiN
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
色环
顶角
140 degrees

Application Table

铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image