产品编号: 122394

整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: HOLEX
最大钻深 4×D
刀具材料 整体硬质合金
顶角 140
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
价格未定

整体硬质合金高性能钻,圆柱柄 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。直切削刃经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。

提示:

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122396 进行订购。
类型 HE:编号 122398 进行订购。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
4×D
顶角
140 degrees
内冷式
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image