产品编号: 122532

整体硬质合金钻头内冷式,圆柱柄 单向 DIN 6535 HA 金刚石

品牌: GARANT
顶角 90
最大钻深 5×D
刀具材料 整体硬质合金
内冷式 有,25 bar
标准 工厂标准
刀柄 DIN 6535 HA h6
价格未定

整体硬质合金钻头内冷式,圆柱柄 单向 DIN 6535 HA 金刚石

描述

技术说明:

采用最新一代的晶体金刚石镀层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。90° 顶尖角度和特殊的刃型可有助于避免脱层现象。
由于带有双重磨削刃,因此,在理想的应用条件下可以加工出精度非常高(圆度< 15 µm孔底公差 IT 7)的钻孔。带有内冷,因而发热量小,继而允许使用更高的加工工艺参数值。

建议:

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。

提示:

可以交付 1/100 的尺寸,参见表格。

技术参数

涂层
金刚石
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
最大钻深
5×D
顶角
90 degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
有,25 bar
色环
黑色

Application Table

聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
150
高密度聚乙烯
N
140
尼龙 66
N
130
聚醚醚酮
N
120
酚醛树脂 PF 31
N
100
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
135
25% 玻纤聚甲醛
N
125
30% 玻纤尼龙 66
N
110
30% 玻纤聚醚醚酮
N
100
25% 树脂聚四氟乙烯
N
110
30% 树脂聚醚醚酮
N
100
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
N
125
石墨
N
340
混合材料
 
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image