产品编号: 125120

整体硬质合金短阶梯钻 180° TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 圆柱形刀柄
锪孔台阶角度 180
公差,公称直径 h8
顶角 140
型号 N
标准 DIN 8376
价格未定

整体硬质合金短阶梯钻 180° TiAlN

描述

技术说明:

特别稳固,刃长符合 DIN 8376。钻头和锪孔直径 ⌀ 之间的极小同心度公差确保高精确同心度。

应用:

适用于符合 DIN-ISO 273 标准的螺栓通孔和符合 DIN 74 标准第 2 页 H、J、K 型的锪孔。适用于符合 DIN 912、6912、7984 和 ISO 1207(DIN 84)标准的螺栓。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 8376
型号
N
公差,公称直径
h8
顶角
140 degrees
刀柄
圆柱形刀柄
锪孔台阶角度
180 degrees
内冷式
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝,塑料
N
260
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
110
铜锌合金
N
180
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image