产品编号: 125100

整体硬质合金底孔阶梯钻 90° TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
型号 N
锪孔台阶角度 90
顶角 140
刀具材料 整体硬质合金
刀柄 DIN 6535 HA,? h6
公差,公称直径 h7
价格未定

整体硬质合金底孔阶梯钻 90° TiAlN

描述

技术说明:

钻孔和锪孔凸台各有一个独立的容屑槽和导向刃带。因此,即使经过多次修磨,仍可保留阶梯钻头的廓型。锪孔角度 90°。

优点:

螺纹底孔和锪孔一次性完成。适用于螺纹底孔。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
h7
顶角
140 degrees
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
锪孔台阶角度
90 degrees
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝,塑料
N
260
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
110
铜锌合金
N
180
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image