产品编号: 125050

整体硬质合金底孔短阶梯钻 90° TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 8378
型号 N
刀柄 DIN 6535 HA h6
锪孔台阶角度 90
顶角 140
公差,公称直径 h8
价格未定

整体硬质合金底孔短阶梯钻 90° TiAlN

描述

技术说明:

特别稳固 − 刃长符合 DIN 8378,螺纹底孔钻和锪钻直径间的极小同轴公差确保了精准的同心度。

应用:

特别适用于数控机床和自动加工中心。适合加工带有 90° 锪口的螺纹底孔,符合 DIN 336 第 1 册的要求。由此,后续丝锥在加工时可以避免尖锐的孔口边沿。
规格尺寸 F:底孔适用于后续挤压丝锥。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 8378
型号
N
公差,公称直径
h8
顶角
140 degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
锪孔台阶角度
90 degrees
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝,塑料
N
260
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
180
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
30
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
25
灰铸铁(球墨铸铁)
K
110
铜锌合金
N
180
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image