产品编号: 121201

整体硬质合金专用钻头 DIN 6535 HA 没有涂层

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有42件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

螺旋状高精度钻头,用于加工塑料。自定心,通过单切刃刃型实现,确保最佳的中心距精度。经过抛光的螺旋槽可确保理想的排屑效果。
可满足
切入直径至切出直径的 IT7 公差精度要求归功于特殊的钻尖设计。
公差:尺寸额定 ⌀ ±0.003 mm。

提示:

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 121201 + 129100HB 进行订购。
类型 HE:编号 121201 + 129100HE 进行订购。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
5×D
顶角
120 °
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
色环
产品类别
麻花钻

Application Table

聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
30
高密度聚乙烯
N
50
尼龙 66
N
50
聚醚醚酮
N
50
酚醛树脂 PF 31
N
50
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
60
25% 玻纤聚甲醛
N
60
30% 玻纤尼龙 66
N
60
30% 玻纤聚醚醚酮
N
50
25% 树脂聚四氟乙烯
N
40
30% 树脂聚醚醚酮
N
40
湿,最大
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link