产品编号: 146850 M3-12

盲孔机用丝锥 + 底孔麻花钻 M3-12

品牌: GARANT
标准 DIN 371
标准 DIN 376
螺纹断面角 60
螺纹种类 M
价格未定

盲孔机用丝锥 + 底孔麻花钻 M3-12

根据需求
货期2-3天
库存还有3件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
M3-12

描述

技术说明:

打开工具箱时,丝锥垂直放置,取用方便。
由机用丝锥 M3;M4;M5;M6;M8;M10;M12 和底孔麻花钻规格尺寸 2.5;3.3;4.2;5;6.8;8.5;10.2 组成。

Content table use:

各 1 个机用丝锥 M3–M12 编号 134250 和空心钻头编号 114150

技术参数

螺纹断面角
60 degrees
标准
DIN 371; DIN 376
色环
黄色
配套适用的公制螺纹
M3-12
loading spinner image
loading spinner image