产品编号: 142620

板牙

品牌: GARANT
螺纹断面角 60
刀具材料 HSS
标准 EN 22568
螺纹种类 统一细牙螺纹(UNC)
公差等级 2A
价格未定

板牙

描述

技术说明:

封闭式的开槽廓型;两面均带有卷屑槽,确保顺畅的切入以及朝攻丝方向良好的排屑。切削锥所占螺纹头数为 1 3/4。

应用:

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。

技术参数

螺纹种类
统一细牙螺纹(UNC)
螺纹断面角
60 degrees
刀具材料
HSS
标准
EN 22568
公差等级
2A

Application Table

铝金属(短切屑)
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image