产品编号: 142710 M3-12

板牙套装,HSS/E M3-12

品牌: GARANT
刀具材料 HSS E
螺纹断面角 60
螺纹种类 M
公差等级 DIN 13 6g
标准 EN 22568
价格未定

板牙套装,HSS/E M3-12

根据需求
货期2-3天
库存还有18件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
M3-12

描述

技术说明:

板牙套装 HSS/E, 7 件套(M3−M12),配有工具盒。

Content table use:

各 1 个板牙,编号 140400,规格尺寸 M3;M4;M5;M6;M8;M10;M12。

技术参数

螺纹断面角
60 degrees
刀具材料
HSS E
标准
EN 22568
公差等级
DIN 13 6g
配套适用的公制螺纹
M3-12
loading spinner image
loading spinner image