产品编号: 149830

整体硬质合金丝锥取出器直柄带六棱 TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金丝锥取出器直柄带六棱 TiAlN

描述

技术说明:

坚固的柱形六角刀柄,可安装在钻头夹头上,具有自动中心定位的切削刃。

应用:

用于取出已断裂的丝锥。需要稳固的夹持并且孔需干燥无切削油。

提示:

vc,用于材料<67 HRC 10 - 28 m/min。
佩戴护目镜。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
色环
红色

Application Table

钢材硬度 < 67 HRC
H
10
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image