产品编号: 148705 1

刀夹转接头 1

品牌: GARANT
价格未定

刀夹转接头 1

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1

描述

技术说明:

转接头,全钢材质,用于装夹小尺寸的丝锥(M3 − M10),配套 GARANT 刀柄 148700,规格尺寸 110。

技术参数

夹持范围
2.6 mm - 5.5 mm
配套适用于手操丝锥 DIN 352
M3 − M10
适用于套筒
148700_110
材料
整体钢铁材质
loading spinner image
loading spinner image