产品编号: 149150

丝锥扳手

品牌: HOLEX
价格未定

丝锥扳手

根据需求
货期2-3天
库存还有82件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

滚花黄铜把手,镀镍并带有 2 个可更换的夹筒,以适用于不同的直径。带有方形锁夹紧螺母。

技术参数

夹持范围
0 mm - 3 mm
总长度
110 mm
loading spinner image
loading spinner image