产品编号: 185500

细长型圆盘铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
铣削轮廓面 十字形齿
公差,公称直径 js16
刀具材料 HSS Co 5
标准 DIN 1834 A
型号 N
价格未定

细长型圆盘铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

三面金属圆铣刀,带安装孔凸肩以及键槽。交叉切刃:通过交叉倾斜的切刃,使得该款铣刀即使是在进行大深度切削时同样可以保持非常稳定。

应用:

用于工件侧面光洁度要求较高时工件侧面的开槽和切断。

提示:

fz(针对 ae)= 0.1 × D。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 5
标准
DIN 1834 A
铣削轮廓面
十字形齿
型号
N
公差,公称直径
js16
内冷式
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
19
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
19
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
9
铜锌合金
N
180
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image