产品编号: 182220

粗加工套式铣刀 NR TiN

品牌: GARANT
公差,公称直径 js16
横向进给方向 水平和倾斜
铣削轮廓面 NR
刀具材料 HSS Co 5
标准 DIN 1880 T1
螺纹升角 27
套式端面铣刀刀柄 带有配合槽
价格未定

粗加工套式铣刀 NR TiN

描述

技术说明:

离心研磨。
粗加工铣刀为圆波刃型。

提示:

fz 适用于 ap = 0.2×D。

技术参数

涂层
TiN
刀具材料
HSS Co 5
标准
DIN 1880 T1
铣削轮廓面
NR
公差,公称直径
js16
套式端面铣刀刀柄
带有配合槽
螺纹升角
27 degrees
横向进给方向
水平和倾斜
内冷式
倒角刀尖角
90 degrees
色环
定位角
90 degrees

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
68
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
55
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
25
铜锌合金
N
60
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image