产品编号: 182750

粗加工套式铣刀 HR TiAlN

    • 价格未定
根据需求
Deliverable
库存还有42件
品牌: GARANT
刀具材料: HSS Co 5
标准: DIN 1880 T1
铣削轮廓面: HR
公差,公称直径: js16
套式端面铣刀刀柄: 带有配合槽
螺纹升角: 27 degrees
横向进给方向: 水平和倾斜

信息

  • 刀具材料: HSS Co 5
  • 标准: DIN 1880 T1
  • 铣削轮廓面: HR
  • 公差,公称直径: js16
  • 套式端面铣刀刀柄: 带有配合槽

描述

技术说明:

离心研磨。
优化的切削刃几何结构。

提示:

fz 针对 ae = 0.5 - 1×D。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list