产品编号: 181750

套式端面铣刀 N TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 1880 T1
套式端面铣刀刀柄 带有配合槽
型号 N
横向进给方向 水平和倾斜
刀具材料 HSS Co 5
螺纹升角 30
公差,公称直径 js16
价格未定

套式端面铣刀 N TiAlN

描述

技术说明:

通用型刃型。
偏心铲背。
采用 30° 螺旋,并且带有 TiAlN 镀层。

提示:

fz 适用于 ap = 0.2×D。

技术参数

公差,公称直径
js16
色环
横向进给方向
水平和倾斜
标准
DIN 1880 T1
螺纹升角
30 degrees
倒角刀尖角
90 degrees
涂层
TiAlN
型号
N
刀具材料
HSS Co 5
套式端面铣刀刀柄
带有配合槽
定位角
90 degrees
内冷式

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
68
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
68
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
55
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
25
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
20
铜锌合金
N
60
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image