产品编号: 181500

套式端面铣刀 N 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS Co 5
横向进给方向 水平和倾斜
公差,公称直径 js16
型号 N
螺纹升角 30
套式端面铣刀刀柄 带有配合槽
标准 DIN 1880 T1
价格未定

套式端面铣刀 N 没有涂层

描述

技术说明:

此铣刀可用于端面和侧面铣削。

应用:

N 型 = 标准齿型,30° 螺旋。

提示:

fz 适用于 ap = 0.2×D。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 5
标准
DIN 1880 T1
型号
N
公差,公称直径
js16
套式端面铣刀刀柄
带有配合槽
螺纹升角
30 degrees
横向进给方向
水平和倾斜
内冷式
倒角刀尖角
90 degrees
色环
定位角
90 degrees

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image