产品编号: 181100

套式端面铣刀 H 没有涂层

品牌: GARANT
公差,公称直径 js16
标准 DIN 841
刀具材料 HSS Co 5
横向进给方向 水平和倾斜
型号 H
螺纹升角 20
套式端面铣刀刀柄 带有配合槽
价格未定

套式端面铣刀 H 没有涂层

描述

技术说明:

此铣刀可用于端面和侧面铣削。

应用:

类型 H = 细齿,20° 螺旋。

提示:

规格尺寸 30×30、35×35、40×20、50×25、60×60 只能通过纵向槽进行夹装。
fz(针对 ap)= 0.2×D。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 5
标准
DIN 841
型号
H
公差,公称直径
js16
套式端面铣刀刀柄
带有配合槽
螺纹升角
20 degrees
横向进给方向
水平和倾斜
内冷式
倒角刀尖角
90 degrees
色环
定位角
90 degrees

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
22
灰铸铁(球墨铸铁)
K
14
铜锌合金
N
60
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image